Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 140 lm/W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 55800 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 9500 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GY9,5
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 9...9 W
flux lumineux de la source: 800 lm
puissance: 45 W
Culot: PK30d
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.75...1.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: 2G7 (4 broches)
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.06...1.06 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 110...110 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.95...0.95 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 354 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 8000 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27