Nos catégories:
6552 produits
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E40
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 2850 lm
puissance de la source lumineuse: 38 W
Culot: GR10q
Produit non retournable
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 160 lm/W
Culot: G13
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU4
flux lumineux: 370...370 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
Produit non retournable
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
Produit non retournable
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 148 lm/W
Culot: autre
Produit non retournable
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 600...2000 W
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: G5
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 300...300 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
pas de variation: Non
puissance: 105...105 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
Produit non retournable
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 900...900 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 390...390 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-grooved
Produit non retournable
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
Produit non retournable
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
Produit non retournable
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
Produit non retournable