Nos catégories:
1615 produits
avec jack/coupleur: Oui
nombre de jacks/coupleurs: 2
type de connecteur: ST
mode de pose: saillie
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
couleur: autre
mode de pose: encastré
protocole d'image: PAL
technique d'installation: système bus
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
mode de pose: encastré
couleur: gris
utilisation: triplexeur TV/Radio/SAT
modèle: plaque centrale
impression/marquage: autre
utilisation: USB
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: ronfleur/sonnerie
type de support de données: autre
procédé de lecture: autre
sans contact: Oui
largeur: 285 mm
profondeur: 38 mm
hauteur: 239.5 mm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: ronfleur/sonnerie
modèle: borne
matériau: plastique
plage de mesure: 0...40 °C
modèle: borne
matériau: plastique
plage de mesure: 0...40 °C
tension nominale (Un): 7.5...7.5 V
couleur de calotte: blanc
type de courant: DC
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: divers symboles
utilisation: bouton à contact maintenu
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
système de bus KNX: Non
largeur en nombre de modules: 4
modèle: interface Ethernet
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Oui
longueur de portée max.: 8 m
système de bus KNX: Non
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: autre
modèle: contact tournant
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
type de commande: bouton-poussoir
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: store / volet roulant
largeur: 117.5 mm
profondeur: 45 mm
hauteur: 306 mm