Nos catégories:
1615 produits
système de bus KNX: Non
modèle: direct/transformateur
autres systèmes de bus: sans
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
matériau des boutons d'appel: plastique
matériau de la façade: aluminium
nombre de boutons d'appel: 2
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: type italien Bipasso
nombre d'unités: 1
couleur: beige
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: store / volet roulant
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: unique
nombre de pôles: 36
courant assigné CA 50 Hz: 250 A
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « lumière »
utilisation: signalisation
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: autre
type d'accessoire/pièce détachée: support de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
type d'accessoire/pièce détachée: support de module
accessoire: Oui
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 1500 mA
couleur: anthracite
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: HDMI
mode de pose: encastré
couleur: noir
charge de contact max.: 5 A
mode de pose: encastré
couleur: argent
utilisation: prise Cinch
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 600 min
longueur de portée max.: 6 m