Nos catégories:
363 produits
modèle: lithium-ion
tension nominale: 3.7 V
capacité: 2600 mAh
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1700 lm
longueur du câble: 25 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
modèle: autre
ANSI: AAA
réglage des lumens: niveaux
longueur du câble: 9 m
section de conducteur: 8 mm²
garnissage de câble: autre
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 16 A
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 30 W
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
garnissage de câble: sans câble
longueur du câble: 40 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230 V
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
matériau: autre
nombre de prises avec contact de terre: 3
indice de protection (IP): IP44
longueur du câble: 15 m
section de conducteur: 13 mm²
garnissage de câble: autre
longueur du câble: 25 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F