Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 513 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 4450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 1750...1750 K
puissance du système: 187 W
température de couleur: 1750...1750 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 8650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 204 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 52424 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 2400 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 292 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 397 W
flux lumineux utile: 425 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3111 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 127 W
longueur: 595 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W