Nos catégories:
3633 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 513 lm
flux lumineux utile: 4700 lm
diamètre: 478 mm
couleur: noir
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5830 lm
largeur: 100 mm
profondeur: 900 mm
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 9216 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 556 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 8605 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4302 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9141 lm
finition du paralume: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: argent