Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 8494 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4261 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 793 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 340 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 132 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5500 lm
matériau: plastique
couleur: autre
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 1260 mm
couleur du boîtier/corps: gris
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
répartition lumineuse: asymétrique
flux lumineux utile: 34620 lm
matériau: aluminium
largeur: 85 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
poids: 2.6 kg
pièce détachée: Non
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 20144 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 5859 lm