Nos catégories:
3387 produits
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5484 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3869 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4073 lm
longueur: 560 mm
largeur: 50 mm
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3808 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.9 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2190 lm
longueur: 25 mm
largeur: 16 mm
couleur: noir