Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 32.4...32.4 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 340 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2550...2550 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3500 lm
variation DALI: Non
couleur du boîtier/corps: noir
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2080 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 60000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 635 lm
longueur: 305 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20