Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: G9
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2800 lm
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 320 lm
tension nominale (Un): 200...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 600...600 W
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: dépoli
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 460 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 203 mm
douille: E27
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 480 lm