Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
modèle: capteur de lumière
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm