Nos catégories:
5313 produits
longueur: 80 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
modèle: capteur de lumière
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 3.3...3.3 W
Culot: autre
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 600 lm