Nos catégories:
4249 produits
modèle: angle de support
matériau: acier
adapté à: profilé en C
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: autre
matériau: acier
taille de fil (M..): 10
traitement de la surface: galvanisé à chaud
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 75 mm
longueur: 244 mm
largeur: 45 mm
hauteur: 135 mm
modèle: accroché
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...316 mm
longueur: 210 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 55 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 82 mm
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: autre
modèle: pièce de serrage
matériau: acier
adapté à: autre
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 48 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 73 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 500 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 48 mm
hauteur: 24 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 400 mm
hauteur: 49 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 120 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 72 mm
largeur de caniveau de câble: 504 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
diamètre de fil: 4.82 mm
largeur du caniveau à grille: 50 mm
hauteur du caniveau à grille: 54 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 48 mm
hauteur: 48 mm