Nos catégories:
4249 produits
largeur: 507 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
largeur: 700 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
longueur: 6000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 20.5 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 147 mm
hauteur: 73 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 75...604 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 49 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 8
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 73 mm
largeur: 604 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
largeur: 195 mm
angle: 45°
type de fixation: agrafe de couvercle
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 504 mm
matériau: acier
taille de fil (M..): 12
traitement de la surface: galvanisé à chaud
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 600 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 25 mm
largeur de caniveau de câble: 50 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 400 mm
longueur: 225 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 95 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 48 mm
largeur de caniveau de câble: 48 mm
largeur: 412 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 412 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...604 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 158 mm
hauteur: 104 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 147 mm
hauteur: 73 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 24 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
longueur: 326 mm
largeur: 604 mm
angle: 90°