Nos catégories:
5693 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3583 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3507 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1767 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
largeur: 240 mm
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1883 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm