Nos catégories:
5693 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1452 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 220...230 V
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 3567 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: autre
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 844 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1883 lm
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2002 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 5825 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2562 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 4728 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4240 lm