Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1668 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 959 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3060 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 561 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 950 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4233 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2570 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 12133 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc