Nos catégories:
5693 produits
puissance de la lampe: 21...21 W
température de couleur: 2700 K
flux lumineux: 1989...1989 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2050 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 740 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: vert
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4233 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
- Copie
- Copie
longueur: 1066 mm
couleur: aluminium
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 91 W
indice de protection (IP): IP40
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir