Nos catégories:
5693 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
longueur: 471 mm
flux lumineux par mètre: 1830 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2156 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 856 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 6425 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2904 lm
longueur: 2400 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1367 lm
tension de sortie: 230...240 V
puissance de sortie: 46...46 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 808 lm