Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 485 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4353 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4233 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3947 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 7869 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...2083 mA
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15921 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 365 lm
matériau: aluminium
largeur: 120 mm
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4220 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2038 lm
indice de protection (IP): IP65