Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4950 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
modèle: régulateur de lumière électronique
diamètre: 38 mm
profondeur: 108 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui