Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2464 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5555 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
application: pour plancher en dalles
puissance de lampe acceptée: 8...8 W
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: autre
profondeur: 250 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1950 lm
matériau: autre
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: pour plancher en dalles
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2189 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 540 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 8
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2183 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre