Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 970 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 696 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 2601 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: or
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 6
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6323 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2904 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
pas de variation: Oui
tension de sortie: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 941 lm