Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1350 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
système de contrôle: touche de contrôle
source lumineuse: LED
puissance: 30 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1154 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 864 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4090 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
longueur: 235 mm
température de couleur: 3000...5400 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 469 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6988 lm