Nos catégories:
5693 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1055 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 13 mm
couleur: noir
puissance de la lampe: 13.2...13.2 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 1832...1832 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 482 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
longueur: 471 mm
flux lumineux par mètre: 1960 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1668 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2076 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 901 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2123 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 110 lm
longueur: 3000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 3567 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40