Nos catégories:
5693 produits
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2108 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6323 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1277 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
tension d'entrée: 220...230 V
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1