Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 679 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1277 lm
longueur: 180 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...43000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 864 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2110 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm