Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1835 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 12488 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4259 lm
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3767 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4690 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2973 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3583 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2356 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1226 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 48 mm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 978...978 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 65 mm
nombre de groupes/phases: 7