Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1054 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1643 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4459 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1072 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
puissance de la lampe: 20...20 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2160...2160 lm