Nos catégories:
3883 produits
matériau: acier
diamètre externe du tube: 54...59 mm
charge de travail admise: 2000 N
matériau: cuivre
adapté au diamètre du conducteur rond: 8...8 mm
type de connecteur: borne de raccordement
matériau: acier
largeur: 100...1067 mm
profondeur: 100...1981 mm
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe du tube: 60.3...60.3 mm
charge de travail admise: 1130 N
- Copie
- Copie
modèle: socle
matériau: béton
diamètre: 350 mm
taille de fil (M..): 6
entraxe de pas de vis: 52 mm
hauteur: 80 mm
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 8...10
section transversale: 42.72...42.72 mm²
matériau: acier inoxydable
diamètre externe du tube: 188...194 mm
charge de travail admise: 3500 N
- Copie
- Copie
adapté à une boîte centrale: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Oui
matériau: acier
diamètre externe du tube: 140...140 mm
charge de travail admise: 775 N
matériau de la pince: acier
mode de pose: profilé en C
matériau de la vis: acier
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 15
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: traité à la peinture antirouille (minium)
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
niveau de protection: 1.5 kV
tension nominale AC: 230 V
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
adapté à l'épaisseur de bride: 3...9 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: autre
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: carré extérieur
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
matériau de la pince: acier
mode de pose: profilé en C
matériau de la vis: acier
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...16 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: visser
matériau: acier
diamètre externe du tube: 15...19 mm
charge de travail admise: 1000 N
dispositif de fixation: bout fileté
système à vis: hexagone extérieur
exécution ancre: filetage extérieur










![Nvent Erico - CADDY Support télescopique [355-655 mm] pour boîtier élec. 25, 35, 47mm de profo](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/187202_PHOTOA_9.jpg?ts=1790895772424&type=small)