Nos catégories:
10000 produits
portée de transmission max.: 300 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
longueur: 1 m
fonction: SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
courant de fonctionnement nominal à CA-1: 6 A
nombre de phases: 1
tension d'alimentation de courant nominal CC: 5...24 V
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 5 mm
portée de transmission max.: 102 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1: 1 A
plage temporelle: 120...3600 s
type de tension d'actionnement: DC
finition du raccordement électrique: raccordement par fiche plate
mémoire principale max.: 32768 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5 m
fonction: SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
modèle: encastré
plage de mesure: 0...1000 1/min
type de tension: DC
finition de l'élément de commutation: autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de tension d’alimentation: DC
nombre de sorties numériques: 48
nombre d’entrées numériques: 48
portée de transmission max.: 190 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
finition du raccordement électrique: câble
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion