Nos catégories:
10000 produits
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
finition de l'élément d'actionnement: autre
manœuvre positive d'ouverture: Oui
couleur de la lentille: noir
type de construction: haut
forme de la lentille: carré
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 400 V
distance de détection max.: 4000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: câble
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
couleur de la lentille: bleu
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 21.6...26.4 V
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur du champ de protection: 1520 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 38 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 19.2...26.4 V
nombre de phases d'entrée: 3
fréquence de sortie max.: 400 Hz
fréquence du secteur: 50/60 Hz
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 50 mA
largeur de fourche: 5 mm
indice de protection (IP): IP50
modèle: caméra
type d'interface: autre
type de tension: DC
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10.8...26.4 V
distance de commutation assignée: 1000 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 10 mm
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 2.5 mm