Nos catégories:
10000 produits
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
avec pinces amovibles: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
appareil de mesure de la puissance effective: Non
voltmètre: Non
ampèremètre: Non
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
- Copie
- Copie
tension de fonctionnement nominale max. Ue: 230 V
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC: -8888 A
courant assigné CA: 6.6...6.6 A
type de tension d’alimentation: AC/DC
modèle: modulaire
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
adapté aux fonctions de sécurité: Non
distance de commutation: 7 mm
finition du raccordement électrique: câble
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
- Copie
- Copie
modèle: codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: câble
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 400 V
diamètre du capteur: 5 mm
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 3 mm
nombre de pixels, horizontal: 1920
taille de l'écran: 18.5 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui