Nos catégories:
7708 produits
Produit non retournable
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 19 W
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 5570 lm
Produit non retournable
courant nominal: 500...500 mA
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 610 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 960 lm
Produit non retournable
adapté à un montage encastré: Oui
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
Produit non retournable
modèle: cylindrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
Produit non retournable
adapté à un montage encastré: Oui
Produit non retournable
Produit non retournable
puissance du système: 47.5 W
puissance de lampe acceptée: 47.5...47.5 W
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
Produit non retournable
Produit non retournable
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
Produit non retournable
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
Produit non retournable
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
Produit non retournable