10000 produits
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 128 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
traitement de la surface: autre
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
longueur: 0 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP42
longueur de course: 5.5 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.44 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: capteur
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Non
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 380 l/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: PN 6
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °