10000 produits
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
couleur du boîtier/corps: chrome
couleur: or
largeur: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
couleur: vert
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.2 W
flux lumineux utile: 3510 lm