10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
longueur: 10 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 3...45 V
puissance de sortie: 0.6...20.3 W
courant de sortie: 200...550 mA
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: faux plafond
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
température de couleur: 2700...6500 K
Culot: GU5,3
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
- Copie
- Copie
courant nominal: 16 A
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...300 W
courant de sortie: 0...12500 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2...74 V
puissance de sortie: 0.7...20 W
courant de sortie: 350...1050 mA
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
tension de sortie: 100...240 V
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP66
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20