10000 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 330 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
couleur: blanc
type de commande: radio-fréquence (RF)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18733 lm
modèle: autre
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 3000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: noir
hauteur: 33 mm
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
longueur totale: 0.1 m
modèle: autre
couleur: incolore
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui