10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
largeur: 615 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
longueur totale: 1.22 m
modèle: autre
couleur: incolore
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
longueur: 48 mm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 57 mm
puissance du système: 75 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc