10000 produits
matériau: aluminium
mode de commande: DMX
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3494 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
tension de sortie: 3...9 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 350...350 mA
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
modèle: autre
couleur: gris
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
valeur de résistance: 100 Ohm
nombre de révolutions: 3...3
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18201 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans