10000 produits
longueur: 5000 mm
largeur: 8 mm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
modèle: capteur de présence
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
tension de sortie: 22...30 V
puissance de sortie: 15.4...21 W
courant de sortie: 700...700 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...30 W
courant de sortie: 0...1250 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...36 W
courant de sortie: 0...3000 mA
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 478.8 lm