10000 produits
variation DALI: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1992 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
pour diamètre de lampe: 13...13 mm
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
couleur: noir
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 1035 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: bronze
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
douille: G13
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 239 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc