10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: ornement ajustable
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension assignée (Ue): 250 V
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4350...4350 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 200...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
longueur: 1210 mm
largeur: 310 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K