10000 produits
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: faux plafond
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 7800 mm
puissance de la lampe par mètre: 0.72 W
flux lumineux par mètre: 33 lm
longueur: 35000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
flux lumineux par mètre: 1150 lm
longueur: 35000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
longueur: 83 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67