10000 produits
matériau: acier inoxydable (inox)
pièce détachée: Oui
couleur: gris
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 102 mm
traitement de la surface: laqué / peint
matériau: acier
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
mode de commande: DMX
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 76 mm
traitement de la surface: laqué / peint
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur: blanc
accessoire: Non
transparent: Non
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
section nominale: 0 mm²
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 34 W
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
diamètre du pied: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau