10000 produits
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 13 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir