10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 5
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
largeur: 265 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 1 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
diamètre: 223 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 3 mm
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui