10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3300 lm
couleur: or
abat-jour de couleur principale: gris
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
- Copie
- Copie
matériau: autre
diamètre: 339 mm
hauteur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 273 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3490 lm
largeur: 67 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
longueur: 270 mm
largeur: 270 mm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol