10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 579 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15214 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
émetteur mural: Oui
couleur: blanc
transmission de signal: autre
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2850 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique